Lime spatule grattoir Mob 0914120101, Longueur: 125 mm | Forme: Rond | Section: 5 mm
Lime Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0914120101
Rubix :0146-0007839
EAN :3303800914131

Documents
Détails articles : LIME RONDE 914 B 125MM
Lime ronde.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Type de taille | bâtarde |
| Section | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,32 € HT
/ 12 unités
145,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
