Lime spatule grattoir Bahco 1-110-12-1-2, Longueur: 300 mm | Forme: Plat | Section: 30 mm
Lime plate
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1-110-12-1-2
Rubix :0034-0345571
EAN :7311518295660

Documents
Détails articles : LIME PLATE POINTUE BATARDE L300 AVEC MANCHE
Manche de lime développé selon le processus scientifique ERGO™. Similaire à la lime 100 de type main/bloc. Dans certains cas, la forme pointue permet un meilleur accès aux angles. Conception : côtés effilés jusqu'à la pointe, haut et bas parallèles. Coupe double en haut et en bas, coupe simple d'un côté, l'autre côté n'étant pas coupé. Coupes : 1 = basterd, 2 = semi-sweet, 3 = sweet.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Manche | avec |
| Section | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,65 € HT
/ 5 unités
148,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours