Lime spatule grattoir Mob 0903150201, Forme: Pilier | Section: 11 x 5,5 mm

Lime Pilier Épais

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :0903150201
Rubix :0146-0007749
EAN :3303800903050
LIME PILIER 903 MD 150MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : LIME PILIER 903 MD 150MM


Lime piliers - sans manche - mi-douce - 150 mm.
NF E 75001-75002

Informations techniques


Attributs
Formepilier
Type de taillemi doux
Section11 x 5,5 mm
232,68 HT
/ 12 unités
279,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours