Lime spatule grattoir SAM LDR-25-B, Longueur: 250 mm | Forme: Demi-rond | Section: 25 x 7 mm
Lime demi-ronde mi-douce
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LDR-25-B
Rubix :0149-5016451
EAN :3272670251274



Documents
Détails articles : LIME DEMI RONDE LDR-25-B UC 6
Pour le limage des surfaces concaves et convexes.Convient aussi aux surfaces planes et à l'ébavurage.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Manche | sans |
| Type de taille | bâtarde |
| Section | 25 x 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € HT
/ unité
18,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
