Lime spatule grattoir SAM LDR-20-DE, Longueur: 325 mm | Forme: Demi-rond | Section: 20 x 6 mm
Lime demi-ronde mi-douce emmanchée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LDR-20-DE
Rubix :0149-5039247
EAN :3272670453708



Documents
Détails articles : LIME DEMI RONDE LDR-20-DE
Pour le limage des surfaces concaves et convexes.Convient aussi aux surfaces planes et à l'ébavurage.Manche bi-matière.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 325 mm |
| Manche | avec |
| Section | 20 x 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,06 € HT
/ unité
30,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
