Lime spatule grattoir SAM LDR-20-BE, Longueur: 320 mm | Forme: Demi-rond | Section: 20 x 6 mm
Lime demi-ronde mi-douce emmanchée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LDR-20-BE
Rubix :0149-5039231
EAN :3272670266537



Documents
Détails articles : LIME DEMI RONDE LDR-20-BE
Pour le limage des surfaces concaves et convexes.Convient aussi aux surfaces planes et à l'ébavurage.Manche bi-matière.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Manche | avec |
| Section | 20 x 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ unité
29,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
