Lime spatule grattoir Pferd Tools 1118 A 100 H2, Longueur: 100 mm | Forme: Plat | Section: 8 mm
Lime contact 1118 A 100 mm H2
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :1118 A 100 H2
Rubix :0060-0203413
Fabricant :11509150
EAN :4007220010747

Détails articles : LIME CONTACT 1118 A 100 MM H2 DEMI-DOUCE 11509150
La lime spéciale contact de la marque Pferd Tools répond aux besoins de préparation et de nettoyage des surfaces électriques. Elle offre une action maîtrisée dans les rainures et ouvertures difficiles d’accès.
Caractéristiques :
La lime spéciale contact Pferd Tools se distingue par une construction plate et mince adaptée au nettoyage ou à la remise en forme des contacts électriques. Sa taille 2 sur deux faces et sa taille croisée permettent un limage universel, tandis que la poignée découpée dans la lame supprime le besoin d’un manche. La section fine contribue à l’usinage précis de rainures ou d’ouvertures très étroites sans retrait excessif de matière. Fine et pratique, elle se faufile entre n'importe quel contacteur.
Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 11509150.
- Gamme : 1118.
- Modèle : 1118 A 100 H2.
- Épaisseur : 1,2 mm.
- Largeur : 8 mm.
- Longueur : 100 mm.
- Taille : 2.
- Utilisation possible sur aciers et métaux non ferreux.
Normes :
- DIN 7283 : définit la forme A de la lime, garantissant une géométrie maîtrisée pour l’usinage manuel des surfaces métalliques.
Caractéristiques :
La lime spéciale contact Pferd Tools se distingue par une construction plate et mince adaptée au nettoyage ou à la remise en forme des contacts électriques. Sa taille 2 sur deux faces et sa taille croisée permettent un limage universel, tandis que la poignée découpée dans la lame supprime le besoin d’un manche. La section fine contribue à l’usinage précis de rainures ou d’ouvertures très étroites sans retrait excessif de matière. Fine et pratique, elle se faufile entre n'importe quel contacteur.
Spécifications :
- Référence Pferd Tools : 11509150.
- Gamme : 1118.
- Modèle : 1118 A 100 H2.
- Épaisseur : 1,2 mm.
- Largeur : 8 mm.
- Longueur : 100 mm.
- Taille : 2.
- Utilisation possible sur aciers et métaux non ferreux.
Normes :
- DIN 7283 : définit la forme A de la lime, garantissant une géométrie maîtrisée pour l’usinage manuel des surfaces métalliques.
Points forts
- Utilisation directe grâce à la poignée intégrée.
- Accès aisé aux rainures étroites grâce à la section fine.
- Limage universel permis par la taille croisée.
- Nettoyage ciblé des surfaces oxydées ou altérées.
- Accès aisé aux rainures étroites grâce à la section fine.
- Limage universel permis par la taille croisée.
- Nettoyage ciblé des surfaces oxydées ou altérées.
Applications
La lime spéciale contact Pferd Tools (référence 11509150) intervient dans de nombreux contextes de maintenance électrique et mécanique. Elle sert notamment au nettoyage de contacts en cuivre, laiton ou argent pour retirer les couches d’oxydation sans altérer le substrat. Le réalignement de surfaces de relais, d’interrupteurs ou d’équipements électromécaniques bénéficie de sa finesse, tout comme l’élimination de micro cratères présents sur des pièces soumises aux étincelles. Elle est également mise en œuvre lors d’interventions sur moteurs, alternateurs, démarreurs ou systèmes anciens, afin d’assurer un nettoyage manuel contrôlé.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Type de taille | 2 |
| Section | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,80 € HT
/ 10 unités
191,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
