Lime spatule grattoir Mob 0974160201, Longueur: 160 mm | Forme: Triangulaire | Section: 3,8 mm
Lime Aiguille Triangulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0974160201
Rubix :0146-0007972
EAN :3303800974098

Documents
Détails articles : LIME AIGUIL.TRIANG. 974 160-T2
Lime aiguille triangulaire.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | triangulaire |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Type de taille | t2 |
| Section | 3,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,64 € HT
/ 12 unités
244,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
