Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14G-G14-4-GR
Barrette de raccordement VABM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-14G-G14-4-GR
Rubix :0326-2592777
Fabricant :573489
EAN :4052568220662
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABML114GG144GR
Barrette de raccordement VABM-L1-14G-G14-4-GR Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | barrette de raccordement pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,61 € HT
/ unité
147,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours