Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC0LUL

Connecteurs / câbles de raccordement BCC0LUL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC0LUL
Rubix :4239-2657092
Fabricant :BCC0LUL
PROLONG M12-M12 L-COD PUR 2M BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-020

Résumé technique

Typeprolongateur m12x1 connecteur femelle, droit, 4-pôles, l-codé / m12x1 connecteur mâle, droit, 5-pôles, l-codé, pur noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble, ip67

Documents

Détails articles : PROLONG M12-M12 L-COD PUR 2M BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-020


Connecteurs / câbles de raccordement, Connexion 1 = M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, L-codé, Connexion 2 = M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé, Câble = PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 4, Température de câble, pose fixe = -40...80 °C, Température de câble, pose flexible = -30...80 °C, Tension d'emploi Ub = 60 VDC / 50 VAC, Courant nominal (40 °C) = 16.0 A, Classe de protection = IP65, IP67/IP65, IP67, Homologation / conformité = CE, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typeprolongateur m12x1 connecteur femelle, droit, 4-pôles, l-codé / m12x1 connecteur mâle, droit, 5-pôles, l-codé, pur noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble, ip67
93,50 € HT
/ unité
112,20 € TTC