Distributeur hydraulique Parker 0439 07 13
Legris Vanne femelle double BSPP 439
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0439 07 13
Rubix :4439-2013303
Fabricant :0439 07 13
EAN :0820099140247
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE A PURGE FF 1/4 LN PS40 POIGNEE ROUGE CADENASSABLE
Vanne à bille en ligne pour l'ouverture et la fermeture d'un système de fluide.
Il est possible d'ajouter un cadenas pour sécuriser le robinet à boisseau sphérique et empêcher ainsi toute manœuvre indésirable potentiellement dangereuse.
- plein débit
- étanchéité optimale grâce aux joints toriques de compensation
- excellente résistance à l'entartrage grâce à la configuration du joint de la bille
Série universelle, disponible de 1/8' à 1' de filetage parallèle.
Il est possible d'ajouter un cadenas pour sécuriser le robinet à boisseau sphérique et empêcher ainsi toute manœuvre indésirable potentiellement dangereuse.
- plein débit
- étanchéité optimale grâce aux joints toriques de compensation
- excellente résistance à l'entartrage grâce à la configuration du joint de la bille
Série universelle, disponible de 1/8' à 1' de filetage parallèle.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 7
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle verrouillable ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, verrouillable
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : En ligne
Forme : Robinet à boisseau sphérique verrouillable 3/2 en ligne ventilé femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.480, 1.058
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 7
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle verrouillable ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, verrouillable
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : En ligne
Forme : Robinet à boisseau sphérique verrouillable 3/2 en ligne ventilé femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.480, 1.058
Informations techniques
Attributs
| Type | 439 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,66 € HT
/ 2 unités
361,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours