Robinet à boisseau sphérique Parker 0492 10 21
Legris Valve à bille double femelle 492
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0492 10 21
Rubix :4439-2013394
Fabricant :0492 10 21
EAN :0820099145471
Documents
Détails articles : VANNE MINI A SPHERE FF 1/2 LN PS12 POIGNEE NOIRE
Vanne à bille compacte pour ouverture et fermeture de systèmes de fluides dans des espaces exigus.
-très compact
-bonne compatibilité chimique
Série universelle, disponible de 1/4 'à 3/4 'fil parallèle.
-très compact
-bonne compatibilité chimique
Série universelle, disponible de 1/4 'à 3/4 'fil parallèle.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, transport, emballage, textile, scieries, caoutchouc et plastiques
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : NBR
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/2
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau, autres fluides Voir le tableau de compatibilité à la fin de ce chapitre
Fonction : 2 voies
Poignée : POLYMÈRE TECHNIQUE
Type de poignée : Levier long (polymère), noir
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Matériaux de construction : Laiton
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174, 1.2
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 10
Série de produits : Série universelle légère
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Polyamide imprégné de graphite
Forme : Inline
Forme : 2/2 light serie in line ball valve female
Specifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH)
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.162, 0.324
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, transport, emballage, textile, scieries, caoutchouc et plastiques
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : NBR
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/2
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau, autres fluides Voir le tableau de compatibilité à la fin de ce chapitre
Fonction : 2 voies
Poignée : POLYMÈRE TECHNIQUE
Type de poignée : Levier long (polymère), noir
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Matériaux de construction : Laiton
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174, 1.2
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 10
Série de produits : Série universelle légère
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Polyamide imprégné de graphite
Forme : Inline
Forme : 2/2 light serie in line ball valve female
Specifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH)
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.162, 0.324
Informations techniques
Attributs
| Type | 492 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,65 € HT
/ 5 unités
307,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours