Tuyau flexible Parker 1100P08 00
Legris Tube polyamide 100 mètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1100P08 00
Rubix :4439-2013796
Fabricant :1100P08 00
EAN :0820099181752


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PA 8X6 TRANSPARENT UE100 METRES
Offre une excellente résistance à la pression et à la température combinée à une excellente compatibilité chimique
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits. Matériaux semi-rigide biaux sourcé. Marquage longueur restante. Température d'utilisation -40 à 100°C, -40 à 212°F, 233 à 373°K.
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits. Matériaux semi-rigide biaux sourcé. Marquage longueur restante. Température d'utilisation -40 à 100°C, -40 à 212°F, 233 à 373°K.
Application : Outillage, air comprimé, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, emballage
Couleur : NATUREL
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (Air comprimé : PA semi-rigide), Air (Air comprimé : PA rigide), Fluides industriels (PA semi-rigide), Lubrifiants (PA rigide), Fluides industriels (PA rigide)
Température minimale d'utilisation : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : REACH 1907/2006 (Industriel), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7713 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 6
Tube O.d. (mm) : 8
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 2.7
Couleur : NATUREL
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (Air comprimé : PA semi-rigide), Air (Air comprimé : PA rigide), Fluides industriels (PA semi-rigide), Lubrifiants (PA rigide), Fluides industriels (PA rigide)
Température minimale d'utilisation : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : REACH 1907/2006 (Industriel), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7713 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 6
Tube O.d. (mm) : 8
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 2.7
Points forts
Very low load losses, good vibration absorption, abrasion resistance.
Applications
• Factory Automation
• Miscellaneous Manufacturing
• Packaging
• Machine Tools
• Standard Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vacuum Applications
• Applications Subjected to Mechanical Stress (Rigid PA)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | polyamide |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,51 € HT
/ unité
246,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours