Raccord Té Parker 0917 00 21
Legris Tee Stud Mâle Femelle BSPP Mâle BSPT 917
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0917 00 21
Rubix :4439-2013601
Fabricant :0917 00 21
EAN :0820099153797


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | té de passage de goujons égaux |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/2 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NICKELE TE INEGAL MALE CO FEM FEM 1/2
Connexion de 2 ports femelles à un angle de 90 degrés à un filetage mâle.
Disponible en filets de 1/8 à 1'.
Disponible en filets de 1/8 à 1'.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Té de passage de goujon égal mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.09
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Té de passage de goujon égal mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.09
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | té de passage de goujons égaux |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/2 '' |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,75 € HT
/ 25 unités
456,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h