Raccords filetés Parker 0916 00 21
Legris Té nickelé femelle cylindrique au centre mâle conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0916 00 21
Rubix :4439-2013596
Fabricant :0916 00 21
EAN :0820099078588
Documents
Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NICKELE TE INEGAL FEM MALE CO FEM 1/2
Raccordement de 2 éléments filetés ensemble suivant un angle de 180° à une implantation taraudée.
Disponible du filetage 1/8 au filetage 1".
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Temps d'assemblage : 0 heure Transair Piping Designer
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Té de dérivation à montants égaux mâle-femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.200, 0.091
Temps d'assemblage : 0 heure Transair Piping Designer
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Té de dérivation à montants égaux mâle-femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.200, 0.091
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,20 € HT
/ 10 unités
193,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours

