Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Parker 6690 21 21
Legris Support mural fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :6690 21 21
Rubix :4439-2294993
Fabricant :6690 21 21

Détails articles : PRISE MURALE FEMELLE 2 SORTIES 45DEG FEMELLE 1/2 BSP CYL
Les supports muraux Transair pour tuyaux en acier inoxydable permettent de raccorder rapidement et facilement des machines ou des outils à la ligne d'alimentation. Ces supports sont conçus pour être utilisés dans des applications de transfert d'air comprimé, de gaz industriels/inertes, d'eau de process et de produits chimiques. Parker propose une option à un (1), deux (2) ou trois (3) ports pour répondre aux besoins/contraintes de l'environnement. Pour une résistance chimique supérieure, Parker propose un support mural à trois (3) orifices en acier inoxydable 316L. La conception "full bore" des supports muraux Transair, associée au faible coefficient de frottement du tuyau en acier inoxydable, garantit un débit optimal dans l'ensemble du système. Tous les composants sont 100% recyclables, sans silicone et fabriqués à partir de matériaux sans propagation de flamme. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation.
Application : Air comprimé, gaz industriels, gaz inertes
Montage : n/a
Temps de montage : 0.15
Matériau du corps : Laiton traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Port à Port
Connexion 1 Taille : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/2
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Connexion 3 Taille : G 1/4
Connexion 3 Type : BSPP femelle
Taille du filetage de connexion (pouce) : 1/2
Division : Division Connecteurs pour Systèmes Fluides, Division Connecteurs Basse Pression Europe
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 16, 232 psi 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/c
Température maximale de fonctionnement : 85, 185
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Dure ext. du tuyau (pouce) : N/A
Tube O.d. (mm) : N/A
Type de produit : Supports muraux
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Forme : Support mural 45° à 2 ports filetés
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Poids : 1.481, 0.672
Montage : n/a
Temps de montage : 0.15
Matériau du corps : Laiton traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Port à Port
Connexion 1 Taille : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/2
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Connexion 3 Taille : G 1/4
Connexion 3 Type : BSPP femelle
Taille du filetage de connexion (pouce) : 1/2
Division : Division Connecteurs pour Systèmes Fluides, Division Connecteurs Basse Pression Europe
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 16, 232 psi 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/c
Température maximale de fonctionnement : 85, 185
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Dure ext. du tuyau (pouce) : N/A
Tube O.d. (mm) : N/A
Type de produit : Supports muraux
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Forme : Support mural 45° à 2 ports filetés
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Poids : 1.481, 0.672
Informations techniques
Attributs
| Type | support mural fileté |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,79 € HT
/ unité
106,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours