Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Simalube 290-10450
Extension filetée 25mm avec 1 écrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :290-10450
Rubix :4047-1141016
Fabricant :290-10450





Documents
Détails articles : EXTENSION FILETEE 25MM INCL PLUS 1 ECROU
Raccord de traversée Longueur 25 mm Mâle 1/4"G - Femelle 1/4"G, inclus 1 écrou.
Raccord de traversée 25mm, incl. 1 écrou
Informations techniques
Attributs
| Type | extension |
|---|---|
| Matière | laiton nicklé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,18 € HT
/ unité
19,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
