Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Parker 3166 10 14

Legris RéDucteur 3616

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3166 10 14
Rubix :4439-2014434
Fabricant :3166 10 14
EAN :0820099243412
RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D14 TUBE 10

Résumé technique

Type3166

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D14 TUBE 10


Raccordement en ligne d'un tube de plus petit diamètre avec un autre raccord à poussoir.
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 10 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 10 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.I.)
Type de connexion 2 : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005

Informations techniques


Attributs
Type3166
11,97 € HT
/ unité
14,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h