Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo NPFC-E2-2G14-FM
Extension du NPFC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-E2-2G14-FM
Rubix :0326-2561959
Fabricant :8030303
EAN :4052568064051
Détails articles : RALLONGE NPFC-E2-2G14-FM
Rallonge NPFC-E2-2G14-FM Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord fileté npfc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,50 € HT
/ 10 unités
30,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours