Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Parker 3166 06 14
Legris Réducteur 3549
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3166 06 14
Rubix :4439-2014429
Fabricant :3166 06 14
EAN :0820099242682
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D14 TUBE 6
Connexion en ligne d'un tuyau de plus petit diamètre avec un autre raccord.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- contrôle de qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- contrôle de qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 6 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.I.)
Type de connexion 2 : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.006
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 6 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.I.)
Type de connexion 2 : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.006
Informations techniques
Attributs
| Type | 3166 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,50 € HT
/ 10 unités
108,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours