Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo NPFC-R-G38-G18-F

Réduction de la NPFC

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-R-G38-G18-F
Rubix :0326-2563937
Fabricant :8030296
EAN :4052568063986
MANCHON REDUCTE NP FC-R-G38-G18-F F

Résumé technique

Typeraccord fileté npfc

Détails articles : MANCHON REDUCTE NP FC-R-G38-G18-F F


Manchon réducteur NPFC-R-G38-G18-F Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeraccord fileté npfc
28,50 € HT
/ 10 unités
34,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours