Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo KD3-1/8-A

Raccord rapide KD

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD3-1/8-A
Rubix :0326-2019489
Fabricant :2142
EAN :4052568000097
COUPLEUR RAPIDE KD3-1/8-A 2142

Résumé technique

Typeraccord rapide kd

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD3-1/8-A 2142


Raccord rapide KD3-1/8-A à fermeture automatique Diamètre nominal=4,95 mm, Pression de service sur toute la plage de température=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=563 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeraccord rapide kd
27,65 HT
/ unité
33,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours