Raccords filetés Parker 0912 00 13
Legris Equerre nickelée double femelle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0912 00 13
Rubix :4439-2013572
Fabricant :0912 00 13
EAN :0820099077840
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE COUDE F1/4
Raccordement ensemble de 2 éléments filetés suivant un angle de 90°.
Disponible du filetage M5 au filetage 1".
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de goujon femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.028
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de goujon femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.028
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,23 € HT
/ unité
7,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

