Raccords filetés Parker 0901 17 21
Legris Mamelon nickelé double mâle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0901 17 21
Rubix :4439-2013506
Fabricant :0901 17 21
EAN :0820099151830
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MAMELON REDUIT M1/2 CY M3/8 CY
Connexion de deux éléments taraudés ensemble.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.037
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.037
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,50 € HT
/ 50 unités
347,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h