Raccords filetés Parker 0901 00 21
Legris Mamelon nickelé double mâle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0901 00 21
Rubix :4439-2013505
Fabricant :0901 00 21
EAN :0820099151748
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MAMELON M1/2 CY
Connexion de deux éléments taraudés ensemble.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, emballage, traitement des aliments
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.04
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.04
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,50 € HT
/ 50 unités
427,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours