Raccords filetés Parker 0900 13 17
Legris Mamelon nickelé double mâle conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0900 13 17
Rubix :4439-2013499
Fabricant :0900 13 17
EAN :0820099076935
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MAMELON REDUIT M3/8 CO M1/4 CO
Connexion de deux éléments taraudés ensemble.
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.025
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.025
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,20 € HT
/ unité
5,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

