Raccords filetés Parker 0901 10 13
Legris Mamelon nickelé double mâle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0901 10 13
Rubix :4439-2058664
Fabricant :0901 10 13
EAN :0820099151779
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MAMELON REDUIT M1/4 CY M1/8 CY
Connexion de deux éléments taraudés ensemble.
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.016
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.016
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,82 € HT
/ unité
3,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h