Raccords filetés Parker 0906 00 13
Legris Grossisseur nickelé mâle femelle cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0906 00 13
Rubix :4439-2013542
Fabricant :0906 00 13
EAN :0820099152660
Documents
Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI ADAPTEUR M1/4 CY F1/4
Raccordement d'un élément taraudé et d'un élément fileté de diamètres différents.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 17 mm
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.019
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 17 mm
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.019
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,84 € HT
/ unité
3,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h