Raccords filetés Parker 0902 00 10

Legris manchon nickelé double femelle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0902 00 10
Rubix :4439-2013508
Fabricant :0902 00 10
EAN :0820099077086
RACC BP60 LAITON NICKELE MANCHON F1/8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8

Documents

Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE MANCHON F1/8


Connexion de deux éléments filetés.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/8 / G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.01

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
1,77 € HT
/ unité
2,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h