Raccords filetés Parker 0906 13 17

Legris Grossisseur nickelé mâle femelle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0906 13 17
Rubix :4439-2013548
Fabricant :0906 13 17
EAN :0820099152875
RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F3/8 M1/4 CY

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4

Documents

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F3/8 M1/4 CY


Raccordement d'un élément taraudé et d'un élément fileté de diamètres différents.
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 22 mm
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.032

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4
4,62 € HT
/ unité
5,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h