Raccords filetés Parker 0933 17 21
Legris Grossisseur mâle BSPT/ femelle BSPP
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0933 17 21
Rubix :7826-2298163
Fabricant :0933 17 21
EAN :0886357030804
Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F1/2 M3/8 CO
Connexion d'un élément taraudé et d'un élément fileté de diamètre différent.
Application : Automobile, Agroalimentaire, Robotique, Textile, Pneumatique, Emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.041
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.041
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,20 € HT
/ unité
8,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours