Adaptateur de raccord fileté Parker 0931 15 21
Legris Embout canelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0931 15 21
Rubix :4439-2013616
Fabricant :0931 15 21
EAN :0820099155364

Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/2 CY TUYAU DN 15
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Temps d'assemblage : 0 heures Transair Piping Designer
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre intérieur du tube : 15/16mm (D.O.)
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 17 mm (D.O.)
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air
Matériau de la bague de serrage : n/a
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc
Type de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.081, 0.037
Temps d'assemblage : 0 heures Transair Piping Designer
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre intérieur du tube : 15/16mm (D.O.)
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 17 mm (D.O.)
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air
Matériau de la bague de serrage : n/a
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc
Type de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.081, 0.037
Informations techniques
Attributs
| Type | 931 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € HT
/ unité
6,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h