Raccord cannelé avec filetage Mecaline 734417

EMBOUT CANNELÉ - MÂLE CONIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :869635
Mecaline :734417
Rubix :C600-2101948
EAN :3660338022395
EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/2 CO TUYAU DN 13

Résumé technique

Diamètre de raccordementr1/2 ''
Diamètre intérieur tube métrique13 mm
Matièrelaiton nickelé

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/2 CO TUYAU DN 13


Matière : laiton nickelé. Pression : 0 à 15 bars. Pour air comprimé, eau et gaz inerte.

Applications

Passage libre d'eau, air comprimé et fluides inertes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr1/2 ''
Diamètre intérieur tube métrique13 mm
Matièrelaiton nickelé
5,01 € HT
/ unité
6,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h