Références
Festo :FK-M20X1,5
Rubix :0326-2180319
Fabricant :6143
EAN :4052568001070

Résumé technique
| Raccordement 1 | m20 |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé/acier de cémentation |
Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D80/D100 M20X1,5
accouplement articulé FK-M20X1,5 pour la compensaton des écarts radiaux et angulaires, à monter sur tige de piston. Taille=M20x1,5, Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=720 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | m20 |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé/acier de cémentation |
| Température maxi | 150 °C |
| Poids | 0,792 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,36 € HT
/ unité
122,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours