Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S11-S9-11
Manchon de réduction
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARQ-R-A-S11-S9-11
Rubix :0326-2560693
Fabricant :8082117
EAN :4052568298326
Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S11-S9-11
douille de réduction DARQ-R-A-S11-S9-11 pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Longueur=11 mm, Taille du bidon=1, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=5 g
Points forts
•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Informations techniques
Attributs
| Type | douille de reduction darq-r-a-s11-s9-11 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € HT
/ unité
15,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours