Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S11-S8-12

Manchon de réduction

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARQ-R-A-S11-S8-12
Rubix :0326-2558916
Fabricant :8082116
EAN :4052568298319
DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S11-S8-12

Résumé technique

Typedouille de reduction darq-r-a-s11-s8-12

Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S11-S8-12


douille de réduction DARQ-R-A-S11-S8-12 pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Longueur=12 mm, Taille du bidon=1, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=7 g

Points forts

•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture

Informations techniques


Attributs
Typedouille de reduction darq-r-a-s11-s8-12
15,77 HT
/ unité
18,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours