Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Parker 0690 05 00
Legris Buse 069F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0690 05 00
Rubix :4439-2013478
Fabricant :0690 05 00
EAN :0820099150529
Documents
Détails articles : EMBOUT TUBE COUDE LONG 06900500 LEGRIS
Jet d'air puissant et réactif.
Utile lorsque l'accès est restreint.
360 ° rotation.
Utile lorsque l'accès est restreint.
360 ° rotation.
Application : Ateliers de fabrication, nettoyage, soufflage, mélange, éjection, refroidissement, emballage
Matériau de la lame : Laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Couleur : n/a
Taille du raccord : M12x1,25
Type de connexion : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Buse angulaire (longue)
Quantité par boîte : 1
Forme : Buses
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.065
Matériau de la lame : Laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Couleur : n/a
Taille du raccord : M12x1,25
Type de connexion : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Buse angulaire (longue)
Quantité par boîte : 1
Forme : Buses
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.065
Informations techniques
Attributs
| Type | 690 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,13 € HT
/ unité
33,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours