Raccord fileté hydraulique Parker 0101 08 13 39
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0101 08 13 39
Rubix :4439-2012113
Fabricant :0101 08 13 39
EAN :0820099088266


Résumé technique
| Matière | polymère technique |
|---|---|
| Type | 101 |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M1/4 CY TUBE 8
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Matériau du joint torique : Acier zingué avec joint NBR
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.031
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Matériau du joint torique : Acier zingué avec joint NBR
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.031
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique |
|---|---|
| Type | 101 |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
| Raccordement 1 | g1/4 '' |
| Raccordement 2 | 8 |
| Pression | 550 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,33 € HT
/ unité
13,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h