Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3101 10 21

Legris 3101 - PIQUAGE DROIT MALE CYLINDRIQUE ET METRIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3101 10 21
Rubix :4439-2014143
Fabricant :3101 10 21
EAN :0820099207704
RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN M1/2 CY TUBE 10

Résumé technique

Type de filetagebsp
Raccordement 1g 1/2
Raccordement 210
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN M1/2 CY TUBE 10


Raccordement en ligne du tube à un orifice fileté. Vissage par l'extérieur avec clé plate, vissage par l'intérieur avec clé 6-pans
-construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/2 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/2
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 24
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.033

Points forts

• Extreme Durability for Optimum Profitability
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications

Applications


• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebsp
Raccordement 1g 1/2
Raccordement 210
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordement1/2 ''
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
10,02 HT
/ unité
12,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h