Accessoires pour roulements et paliers - Autre RHP 35P
Le dispositif de protection RHP Self-Lube® P
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :35P
Rubix :0294-1010645
Fabricant :35P R
EAN :00747023088324
Détails articles : BOUCHON DE PROTECTION 35 P RHP
Le dispositif de protection Self-Lube® a été développé pour protéger l'opérateur du système contre les dangers provenant des extrémités de l'arbre rotatif et des surfaces extérieures des roulements contre la contamination. Le dispositif de protection est fabriqué en acier doux de haute qualité et possède une finition émaillée cuite au four qui lui confère une plus grande robustesse, un meilleur aspect et une plus longue durée de vie. Il peut être facilement installé et retiré sans être détruit ou déformé, de sorte qu'il peut être installé et retiré à plusieurs reprises.
Informations techniques
Attributs
| Type | capuchon de protection |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,02 € HT
/ unité
14,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours