Accessoires pour roulements et paliers - Autre SNR KITSNC10X22216KEEDS

Kit Palier SNC + Roulement étanche série 22200 (EE) All-In-One

Voir les informations techniques

Références

SNR :KITSNC10X22216KEEDS
Rubix :0302-1513799
EAN :3413521646096
KIT PALIER ET RLT A ROULEAUX SPHERIQUES

Résumé technique

Typekit palier et rlt a rouleaux spheriques

Détails articles : KIT PALIER ET RLT A ROULEAUX SPHERIQUES


Le kit de roulement étanche "ALL IN ONE" offre une solution complète pour l’entretien des paliers et roulements. Il comprend tous les composants nécessaires pour une réparation rapide et efficace, réduisant les temps d’arrêt et simplifiant la maintenance. Grâce à son système d’étanchéité performant, la durée de vie du roulement est multipliée par trois par rapport aux solutions standard. Le kit comprend : 1 palier SNC en deux parties 1 roulement étchance série 22200 (SRB) 1 manchon de montage (spécifique à la version étanche) 2 bagues d’arrêt (spécifiques à la version étanche) 2 sets de joints nitriles, 1 obturateur et 1 notice technique (pour le réglage du jeu interne par déplacement axial et les consignes de relubrification).

Points forts

Durabilité améliorée : Étanchéité optimisée pour une durée de vie prolongée du roulement.
Maintenance réduite : Moins d’interventions grâce à la résistance accrue et à la réduction des regraissages.
Solution écologique : Moins de déchets et de graisse polluante pour une maintenance plus responsable.
Praticité et rapidité : Kit préassemblé pour une intervention simplifiée et une gestion logistique optimisée.
Flexibilité : Compatible avec différentes configurations (paliers fixes ou libres).

Applications

Ce kit d’entretien est conçu pour les applications industrielles nécessitant une maintenance efficace et durable des roulements. Il est particulièrement adapté aux environnements où l’étanchéité et la réduction des interventions sont essentielles, comme les secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile et de la production manufacturière.

Informations techniques


Attributs
Typekit palier et rlt a rouleaux spheriques
481,88 € HT
/ unité
578,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h