Lames de scie Bosch 2607010629, Longueur: 45 mm | Matière: HCS | Type: Lame de scie sauteuse
Lames de scie sauteuse Basic for Wood, set de 10 pièces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607010629
Rubix :0136-5274569
EAN :3165140579353
Documents
Détails articles : LAME T SAUTEUSE X-PRO WOOD LOT DE 10
Contenu du set: T 119 BO Basic for Wood ; T 119 B Basic for Wood ; T 111 C Basic for Wood
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
| Type | lame de scie sauteuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,75 € HT
/ lot
21,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


