Références
Fein :63903216017
Rubix :0140-5284490
EAN :4014586258164
Documents
Détails articles : LAME AUTO Z 120/60
La lame de coupe droite en Z Fein se monte sur les outils oscillants MULTIMASTER équipés d'un porte-outil 12 pans. Elle sectionne les cordons de colle des vitrages collés et les joints élastiques, avec plusieurs longueurs de coupe selon la largeur du cordon à trancher.
Caractéristiques :
Cette lame se fixe sur le porte-outil 12 pans de la machine et transmet le mouvement d'oscillation directement à son tranchant droit. Son profil coudé en Z décale la partie coupante par rapport au plan de fixation : la lame glisse sous le bord du vitrage ou le long du joint, pendant que le corps de l'outil reste à distance du support. Le tranchant avance dans le cordon de colle ou le mastic sur toute sa longueur de coupe.
Spécifications :
• Forme : droite, coudée en Z.
• Porte-outil : 12 pans.
• Référence 6 39 03 122 01 1 : longueur totale 68 mm, longueur de coupe 19 mm.
• Référence 6 39 03 174 01 8 : longueur totale 85 mm, longueur de coupe 27 mm.
• Référence 6 39 03 123 01 5 : longueur totale 110 mm, longueur de coupe 32 mm.
• Référence 6 39 03 216 01 7 : longueur totale 120 mm, longueur de coupe 60 mm.
• Référence 6 39 03 171 01 3 : longueur totale 120 mm, longueur de coupe 70 mm.
• Compatibilité des références de 19, 27, 32 et 70 mm de longueur de coupe : MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q AS et MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q Vitrage automobile AS.
• Compatibilité de la référence 6 39 03 216 01 7 : kit de rénovation de joints MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q et MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Rénovation de joints.
Caractéristiques :
Cette lame se fixe sur le porte-outil 12 pans de la machine et transmet le mouvement d'oscillation directement à son tranchant droit. Son profil coudé en Z décale la partie coupante par rapport au plan de fixation : la lame glisse sous le bord du vitrage ou le long du joint, pendant que le corps de l'outil reste à distance du support. Le tranchant avance dans le cordon de colle ou le mastic sur toute sa longueur de coupe.
Spécifications :
• Forme : droite, coudée en Z.
• Porte-outil : 12 pans.
• Référence 6 39 03 122 01 1 : longueur totale 68 mm, longueur de coupe 19 mm.
• Référence 6 39 03 174 01 8 : longueur totale 85 mm, longueur de coupe 27 mm.
• Référence 6 39 03 123 01 5 : longueur totale 110 mm, longueur de coupe 32 mm.
• Référence 6 39 03 216 01 7 : longueur totale 120 mm, longueur de coupe 60 mm.
• Référence 6 39 03 171 01 3 : longueur totale 120 mm, longueur de coupe 70 mm.
• Compatibilité des références de 19, 27, 32 et 70 mm de longueur de coupe : MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q AS et MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q Vitrage automobile AS.
• Compatibilité de la référence 6 39 03 216 01 7 : kit de rénovation de joints MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q et MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Rénovation de joints.
Points forts
• Accès au cordon de colle sous le bord du vitrage, grâce au profil en Z.
• Longueur de coupe adaptée à la largeur du cordon ou à la profondeur du joint, de 19 à 70 mm.
• Montage direct sur le porte-outil 12 pans des MULTIMASTER compatibles.
• Découpe guidée le long du joint par le tranchant droit.
• Longueur de coupe adaptée à la largeur du cordon ou à la profondeur du joint, de 19 à 70 mm.
• Montage direct sur le porte-outil 12 pans des MULTIMASTER compatibles.
• Découpe guidée le long du joint par le tranchant droit.
Applications
Les lames de coupe droites en Z Fein couvrent deux familles d'opérations, selon la référence :
• Dépose de vitrages collés : en atelier de remplacement de vitrage ou en carrosserie, les références de 19, 27, 32 et 70 mm tranchent le cordon de colle polyuréthane qui maintient pare-brise, lunettes arrière et vitres latérales collées. Les longueurs courtes passent dans les angles et les zones d'accès réduit, les plus longues traitent les cordons larges sur les grands côtés du vitrage. Ces opérations concernent les véhicules légers comme les utilitaires, poids lourds, autocars et cabines d'engins agricoles ou de chantier.
• Rénovation de joints : la référence de 60 mm découpe les joints silicone et les mastics avant leur remplacement, dans les salles d'eau, les cuisines ou au raccord entre menuiserie et maçonnerie. Carreleurs, plombiers et équipes de maintenance de bâtiment l'emploient pour retirer un joint dégradé ou noirci avant d'en poser un neuf.
• Dépose de vitrages collés : en atelier de remplacement de vitrage ou en carrosserie, les références de 19, 27, 32 et 70 mm tranchent le cordon de colle polyuréthane qui maintient pare-brise, lunettes arrière et vitres latérales collées. Les longueurs courtes passent dans les angles et les zones d'accès réduit, les plus longues traitent les cordons larges sur les grands côtés du vitrage. Ces opérations concernent les véhicules légers comme les utilitaires, poids lourds, autocars et cabines d'engins agricoles ou de chantier.
• Rénovation de joints : la référence de 60 mm découpe les joints silicone et les mastics avant leur remplacement, dans les salles d'eau, les cuisines ou au raccord entre menuiserie et maçonnerie. Carreleurs, plombiers et équipes de maintenance de bâtiment l'emploient pour retirer un joint dégradé ou noirci avant d'en poser un neuf.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur lame | 60 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,62 € HT
/ lot
229,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

