Lame Sandvik Coromant 151.2-22-30-5
Lame T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :151.2-22-30-5
Rubix :0033-0742350
Fabricant :5756989




Résumé technique
| Hauteur lame | 22,225 mm |
|---|---|
| Longueur | 150,0124 mm |
| Epaisseur lame | 2,667 mm |
Documents
Détails articles : LAME T-MAX Q-CUT P/TRONCONNAGE
T-Max® Q-Cut, blade for parting
Informations techniques
Attributs
| Hauteur lame | 22,225 mm |
|---|---|
| Longueur | 150,0124 mm |
| Epaisseur lame | 2,667 mm |
| Matière | acier trempé |
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur de coupe | 2,675 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,75 € HT
/ unité
308,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours