E/P - Autre accessoire Dewalt DT20703-QZ

Lame en bois dur

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DT20703-QZ
Rubix :2325-5348035
EAN :5035048099261
LAME 30X67MM BIM MULTI-CUTTER BOIS AVEC CLOUS

Résumé technique

Détails articles : LAME 30X67MM BIM MULTI-CUTTER BOIS AVEC CLOUS


Dotées de l'UNIVERSAL FITMENT™ pour une utilisation sans adaptateur avec toutes les grandes marques d'outils oscillants, les lames oscillantes DEWALT permettent de réaliser toute une gamme d'applications de coupe, y compris le bois avec des clous. Suffisamment durables pour s'attaquer aux travaux difficiles.

Points forts

-Capacité d'extraction des poussières, lorsqu'il est relié à une unité d'extraction des poussières séparée, pour minimiser la pollution par les poussières lors du ponçage
Coupe le bois dur, convient pour le plastique et les plaques de plâtre

Informations techniques


Attributs
Typelame en bois dur
Utilisationplastique et plaques de plâtre
29,55 € HT
/ unité
35,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours