E/P - Autre accessoire Dewalt DT20701-QZ

Lame de scie bi-métal 43 x 30mm

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DT20701-QZ
Rubix :2325-5348033
EAN :5035048099247
LAME 30X43MM BIM POUR MULTI-CUTTER PONCAGE

Résumé technique

Détails articles : LAME 30X43MM BIM POUR MULTI-CUTTER PONCAGE


Coupe le bois, le bois avec des clous, le plastique et les plaques de plâtreN/A
Lame pour bois et clous

Points forts

Adaptation d'accessoires sans outil18 TPI43mm de profondeur de coupe

Applications

Réduit le temps et les complications lors du changement d'accessoiresMaximise la "portée" de la coupe Optimise la combinaison entre la coupe du bois et du métal

Informations techniques


Attributs
Typelame de scie
Utilisationbois;bois avec clous;plastique;plaque de plâtre
27,80 € HT
/ unité
33,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours