E/P - Autre accessoire Makita P-22012
Hélice de malaxage FM120 raccord M14
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :P-22012
Rubix :0142-5180308
EAN :0088381949071

Détails articles : HELICE DE BRASSAGE RK120 A24 A24
Qté : 1
- Ref : FM120
- Ø : 120 mm
- Long. : 590 mm
- Emmanchement : M14 ;
- Ref : FM120
- Ø : 120 mm
- Long. : 590 mm
- Emmanchement : M14 ;
Points forts
Idéal pour tous les matériaux liquides. Convient particulièrement pour les produits : peinture, vernis, dispersions, enduit léger, etc...\n
Le matériau est mélangé du haut vers le bas et\nremonte latéralement. Les éventuels grumeaux\nsont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la\npuissance de l’entrainement et la manipulation de\nl’applicateur.
La turbine FM répond aux principales contraintes de malaxage pour les produits à viscosité moyenne. La géométrie de ses ailettes provoque des cisaillements dans la matière assurant une parfaite homogénéité. Les grumeaux sont efficacement désagrégés. La turbine pour le professionnel et le particulier.
\nQuantité mélange : 20 à 30 kg\n
Vitesse conseillée : 400 à 600 trs/min\n
Puissance conseillée : 700 W
\n2 ailettes
Le matériau est mélangé du haut vers le bas et\nremonte latéralement. Les éventuels grumeaux\nsont désagrégés (sans éclaboussures) grâce à la\npuissance de l’entrainement et la manipulation de\nl’applicateur.
La turbine FM répond aux principales contraintes de malaxage pour les produits à viscosité moyenne. La géométrie de ses ailettes provoque des cisaillements dans la matière assurant une parfaite homogénéité. Les grumeaux sont efficacement désagrégés. La turbine pour le professionnel et le particulier.
\nQuantité mélange : 20 à 30 kg\n
Vitesse conseillée : 400 à 600 trs/min\n
Puissance conseillée : 700 W
\n2 ailettes
Informations techniques
Attributs
| Type | lame |
|---|---|
| Utilisation | mélange de peinture et de plâtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,92 € HT
/ unité
73,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
