Lame Sandvik Coromant C2R-BR25-LK25DF1
Lame de tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-BR25-LK25DF1
Rubix :0033-0834366
Fabricant :8446722
EAN :7323227578873


Résumé technique
| Hauteur lame | 31,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Epaisseur lame | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : LAME DE TRONCONNAGE COROCUT 2 C2R-BR25-LK25DF1
Lame de tronçonnage CoroCut® 2
Informations techniques
Attributs
| Hauteur lame | 31,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Epaisseur lame | 6,35 mm |
| Matière | carbure |
| Nombre de dents | 2 |
| Largeur de coupe | 8,32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,51 € HT
/ unité
293,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h