Lames de scie Fein 63502152230, Longueur: 60 mm | Matière: BIM
Lame de scie universelle E-Cut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502152230
Rubix :0140-5293249
EAN :4014586386553


Documents
Détails articles : LAME E-CUT U BIM SLP 60X44 LOT DE 5
Lame de scie universelle E-Cut. Bi-métal avec denture universelle avoyée. Large gamme d’utilisations pour tôles jusqu’à 2 mm, profilés en aluminium, tubes de cuivre, bois, plaques de plâtre et plastiques. Largeur moyenne, forme taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Largeur: 44 mm|Longueur: 60 mm|Porte-outil: SLP|Condit.: 5 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
| Conditionnement | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,72 € HT
/ lot
216,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
