Lames de scie Bosch 2608634243, Longueur: 152 mm | Matière: BIM | Type: Lame de scie sauteuse
Lame de scie sauteuse T 344 DF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608634243
Rubix :0136-0007028
EAN :3165140091947
Documents
Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE T 344 DF L'ETUI DE 5
Matériaux: BIM Configuration de la denture: avoyé, aiguisé
Longueur totale [mm]: 152Pas [mm]: 4,0 Domaines d’utilisation: bois tendre et dur épais (5 - 100 mm), tous types de panneaux, même replaqués Bois brut [mm]: <100 Modèle: T 344 DF Bois dur, panneaux [mm]: 5-100 Panneaux stratifiés [mm]: 5-100
Longueur totale [mm]: 152Pas [mm]: 4,0 Domaines d’utilisation: bois tendre et dur épais (5 - 100 mm), tous types de panneaux, même replaqués Bois brut [mm]: <100 Modèle: T 344 DF Bois dur, panneaux [mm]: 5-100 Panneaux stratifiés [mm]: 5-100
Applications
Bois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux stratifiés/Panneaux sandwich
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 152 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
| Type | lame de scie sauteuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,02 € HT
/ étui
39,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h